Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV 112L polviventtiili 1/2 tuumaa Npt | AD3LWM 40D763

SANI-LAV 112L polvipoljinventtiili 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AD3LWM Malli: 112LRistiviite: 40D763

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolviventtiili
Väri / viimeistelyKromi / nikkelöity
Yhteys1/2 ydinsulkusopimus
MateriaaliMessinki ja ruostumaton teräs
Asennustyyppipohja
Kokonaiskorkeus6.5
Kokonaispituus2.75
kokonaisleveys4
TyyppiYhden polven pedaali Vlave

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV 112L polvipoljinventtiili 1/2 tuuman Npt
€252.54 / yksikkö