QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS270BK Pino- ja riippusäiliö 18 Pituus x 16-1 / 2 Leveys Musta | AJ2KPT 9F813

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS270BK pino ja ripustuslaatikko 18 pituus x 16-1/2 leveys musta

Varastossa
Tuote: AJ2KPT Malli: QUS270BKRistiviite: 9F813

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€63.22 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipusta ja pinoa lokero
VäriMusta
Sisäkorkeus10.25 "
Sisäpituus17.125 "
Sisäleveys14.75 "
Kantavuus75 lb
Materiaalipolypropeeni
Ulkopuolella11 "
Ulkopituus18 "
Ulkopuolinen leveys16.5 "
Käytä jakajan numeroa8C774
Tilavuus1.49 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)41.15
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ESD-johtava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusVäriKorkeusMateriaaliJakajapaikkojen määrä pitkäUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS200CL Riippu- ja pinoamissäiliö 5 tuuman pituus 4-1 / 8 tuuman leveys | AA2GPA 10H835 QUS200CL8 lbPoista valinta3"polypropeeni13"5"4.125 "€2.65
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS210CL Riippu- ja pinoamisastia 5-3 / 8 tuuman pituus kirkas | AA2GPB 10H836 QUS210CL10 lbPoista valinta3"polypropeeni13"5.375 "4.125 "€3.24
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS220CL Riippu- ja pinoamisastia 7-3 / 8 tuuman pituus kirkas | AA2GPC 10H837 QUS220CL10 lbPoista valinta3"polypropeeni13"7.375 "4.125 "€4.41
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS221CL Riippu- ja pinoamisastia 9-1 / 4 tuuman pituus 6 tuuman leveys | AA2GPD 10H838 QUS221CL20 lbPoista valinta5"polypropeeni15"9.25 "6"€12.39
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS224CL Riippu- ja pinoamisastia 10-7 / 8 tuuman pituus kirkas | AA2GPE 10H839 QUS224CL30 lbPoista valinta4"polypropeeni14"10.875 "4.125 "€11.46
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS230CL Riippu- ja pinoamisastia 10-7 / 8 tuuman pituus kirkas | AA2GPF 10H840 QUS230CL30 lbPoista valinta5"polypropeeni15"10.875 "5.5 "€11.75
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QUS234CL Riippu- ja pinoamisastia 14-3 / 4 tuuman pituus kirkas | AA2GPG 10H842 QUS234CL50 lbPoista valinta5"polypropeeni15"14.75 "5.5 "€15.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS270BK pino ja ripustuslaatikko 18 pituus x 16-1/2 leveys musta
€63.22 / yksikkö