Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANDVIK COROMANT SCMT 3(2.5)1-MM 2025 Kääntyvä sisäosa, 0.375 tuuman piirretty ympyrä, neutraali | CT9UWW 4JHP5

SANDVIK COROMANT SCMT 3(2.5)1-MM 2025 kääntyvä sisäosa, 0.375 tuuman piirretty ympyrä, neutraali

Varastossa
Tuote: CT9UWW Malli: SCMT 3(2.5)1-MM 2025Ristiviite: 4JHP5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntämällä inserttiä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDVIK COROMANT SCMT 3(2.5)1-MM 2025 kääntyvä sisäosa, 0.375 tuuman piirretty ympyrä, neutraali
€4.73 / yksikkö