SANDVIK COROMANT QD-NN2G60-25A halkaisuterä, säteittäinen syöttö, 5-15/16 tuuman pituus | AG9FHL 19ZE98

SANDVIK COROMANT QD-NN2G60-25A halkaisuterä, säteittäinen syöttö, pituus 5-15/16 tuumaa

Tuote: AG9FHL Malli: QD-NN2G60-25ARistiviite: 19ZE98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParting terä
Kokonaispituus5 15 / 16 "
TyyliSäteissyöttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7307
Laivan korkeus (cm)3.51
Laivan pituus (cm)15.29
Laivan leveys (cm)3.51

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CoroCut QD -terä erottamiseen ja uritukseen säteittäissyöttötyylillä ihanteellinen sorvauskeskuksiin, liukupää- ja monikaraisiin koneisiin
    • Yli- ja alijäähdytysnesteen kulkumahdollisuus leikkausalueen jäähdyttämiseen ja paremman lastunhallinnan, pidemmän työkalun käyttöiän ja suuremman leikkausnopeuden tarjoamiseen
    • Kiinnitysmekanismi kiskotetulla istuimella tarjoaa tarkan paikan ja pikalukitusavain eliminoi momenttiavaimen tarpeen
    • Hakkurin geometria sirun koon tehokkaaseen hallintaan

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Ovatko Sandvik Coromant QD-NN CoroCut -terät säädettävissä?

V. Sandvikin QD-NN-sarjan terät tarjoavat täysin säädettävät leikkaussyvyydet ja ulkonemat jäähdytysnesteellä.

K. Mikä on Sandvik Coromant QD-NN2G60-25A terän suurin leikkaussyvyys?

V. Tämän terän suurin leikkaussyvyys on 2.36 tuumaa.

K. Mitkä lisävarusteet ovat yhteensopivia merkin QD-NN2G60-25A terän kanssa?

V. Tämän tuotteen mukana tulee asennusavain terän nopeaan ja turvalliseen asennukseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
SANDVIK COROMANT QD-LL1G33C25A Halkaisuterän säteittäinen syöttömetriikka | AG9FHC 19ZE90 QD-LL1G33C25A4 5 / 16 "€114.49
SANDVIK COROMANT QD-LL1H40C25A irtoterä istuimelle H 70 Bar | AG9FHD 19ZE91 QD-LL1H40C25A4 5 / 16 "€364.09
SANDVIK COROMANT QD-NN2F33-25A Jakoterä 5-15 / 16 tuuman metrinen | AG9FHH 19ZE95 QD-NN2F33-25A5 15 / 16 "-
Tarjouspyyntö
SANDVIK COROMANT QD-NN2G36-21A jakoterän säteittäissyöttö | AG9FHJ 19ZE96 QD-NN2G36-21A4 5 / 16 "€256.70
SANDVIK COROMANT QD-NN2G60C25A Jakoterä 5-15 / 16 tuuman pituus istuimelle G | AG9FHM 19ZE99 QD-NN2G60C25A5 15 / 16 "€455.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDVIK COROMANT QD-NN2G60-25A halkaisuterä, säteittäinen syöttö, pituus 5-15/16 tuumaa