Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANDVIK COROMANT QD-NN2G36-21A jakoterän säteittäissyöttö | AG9FHJ 19ZE96

SANDVIK COROMANT QD-NN2G36-21A Halkaisuterän säteittäinen syöttö

Varastossa
Tuote: AG9FHJ Malli: QD-NN2G36-21ARistiviite: 19ZE96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParting terä
Kokonaispituus4 5 / 16 "
TyyliSäteissyöttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4795
Laivan korkeus (cm)1.19
Laivan pituus (cm)14
Laivan leveys (cm)4.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
SANDVIK COROMANT QD-LL1G33C25A Halkaisuterän säteittäinen syöttömetriikka | AG9FHC 19ZE90 QD-LL1G33C25A4 5 / 16 "€114.49
SANDVIK COROMANT QD-LL1H40C25A irtoterä istuimelle H 70 Bar | AG9FHD 19ZE91 QD-LL1H40C25A4 5 / 16 "€364.09
SANDVIK COROMANT QD-NN2F33-25A Jakoterä 5-15 / 16 tuuman metrinen | AG9FHH 19ZE95 QD-NN2F33-25A5 15 / 16 "-
Tarjouspyyntö
SANDVIK COROMANT QD-NN2G60-25A halkaisuterä, säteittäinen syöttö, 5-15/16 tuuman pituus | AG9FHL 19ZE98 QD-NN2G60-25A5 15 / 16 "-
Tarjouspyyntö
SANDVIK COROMANT QD-NN2G60C25A Jakoterä 5-15 / 16 tuuman pituus istuimelle G | AG9FHM 19ZE99 QD-NN2G60C25A5 15 / 16 "€455.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDVIK COROMANT QD-NN2G36-21A Halkaisuterän säteittäinen syöttö
€256.70 / yksikkö