SANDVIK COROMANT QD-NN2F33-25A Jakoterä 5-15 / 16 tuuman metrinen | AG9FHH 19ZE95

SANDVIK COROMANT QD-NN2F33-25A jakoterä, pituus 5-15/16 tuumaa, metrinen

Tuote: AG9FHH Malli: QD-NN2F33-25ARistiviite: 19ZE95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParting terä
Kokonaispituus5 15 / 16 "
TyyliSäteissyöttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4993
Laivan korkeus (cm)0.99
Laivan pituus (cm)14
Laivan leveys (cm)4.01
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
SANDVIK COROMANT QD-LL1G33C25A Halkaisuterän säteittäinen syöttömetriikka | AG9FHC 19ZE90 QD-LL1G33C25A4 5 / 16 "€114.49
SANDVIK COROMANT QD-LL1H40C25A irtoterä istuimelle H 70 Bar | AG9FHD 19ZE91 QD-LL1H40C25A4 5 / 16 "€364.09
SANDVIK COROMANT QD-NN2G36-21A jakoterän säteittäissyöttö | AG9FHJ 19ZE96 QD-NN2G36-21A4 5 / 16 "€256.70
SANDVIK COROMANT QD-NN2G60-25A halkaisuterä, säteittäinen syöttö, 5-15/16 tuuman pituus | AG9FHL 19ZE98 QD-NN2G60-25A5 15 / 16 "-
Tarjouspyyntö
SANDVIK COROMANT QD-NN2G60C25A Jakoterä 5-15 / 16 tuuman pituus istuimelle G | AG9FHM 19ZE99 QD-NN2G60C25A5 15 / 16 "€455.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDVIK COROMANT QD-NN2F33-25A jakoterä, pituus 5-15/16 tuumaa, metrinen