Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANDVIK COROMANT EP09PM16 Tap, M16X2 Thread Size, 15/16 Inch Thread Length, 4 5/16 Inch Length, 4 Flutes | CT9UPK 25H162

SANDVIK COROMANT EP09PM16 Tap, M16X2 Thread Size, 15/16 Inch Thread Length, 4 5/16 Inch Length, 4 Flutes

Varastossa
Tuote: CT9UPK Model: EP09PM16Ristiviite: 25H162

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDVIK COROMANT EP09PM16 Tap, M16X2 Thread Size, 15/16 Inch Thread Length, 4 5/16 Inch Length, 4 Flutes
€70.51 / yksikkö