Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY GD02 hansikasannostelija Acyrlic 2 Box Es | AD4DCL 41F368

BRADY GD02 Glove Dispenser Acyrlic 2 Box Es

Varastossa
Tuote: AD4DCL Malli: GD02Ristiviite: 41F368

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsine-annostelija
VäriPoista valinta
Syvyys4.125 "
Korkeus10 "
Omistaa(2) Laatikot
MateriaaliAkryyli
AsennetaanSeinä tai työtaso
Leveys10.93 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusOmistaaLeveysHinta
BRADY GD03 käsine-annostelija akryyli 3 laatikko Es | AD4DCM 41F369 GD034.125 "15 "(3) Laatikot10.93 "€112.93
BRADY GD01 Käsinekotelo, akryylikirkas, 5 tuuman korkeus AH6DMF 35XL97 GD014-7 / 64 "5"(1) Laatikko10 56 / 64 "€58.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY GD02 Glove Dispenser Acyrlic 2 Box Es
€89.36 / yksikkö