SANDUSKY LEE TA11362430-04 Siirrettävä säilytyskaappi Hitsattu hiekka | AE3GBU 5DCL8

SANDUSKY LEE TA11362430-04 Siirrettävä säilytyskaappi Hitsattu hiekka

Varastossa
Tuote: AE3GBU Malli: TA11362430-04Ristiviite: 5DCL8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€574.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHiekka
pyörä(2) 5 "kääntyvä ja (2) 5" jarrulla
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä ja (2) Kääntyvä jarruilla
Pyörän halkaisija.5"
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20/22
KahvaYksi Chrome Swing
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus36 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti200 lb
VahvuusluokitusTeollinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.27
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoonpanoKaapin värikokonaisleveysHyllyn kapasiteettiPyörän halkaisija.MitataLukitusjärjestelmäHinta
SANDUSKY LEE TA4R 462472-07 Siirrettävä säilytyskaappi 78 x 46 x 24 tuuman kitti | AF3XCM 8DYK6 TA4R 462472-0778 "koollakitti46 "230 lb4"223 pisteen upotettu€1,281.09
Tarjouspyyntö
SANDUSKY LEE TA4R 362472-07 Siirrettävä säilytyskaappi 78 x 36 x 24 tuuman kitti | AF4PNQ 9EVR6 TA4R 362472-0778 "koollakitti36 "200 lb4"223 pisteen upotettu€1,113.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE TA11362430-04 Siirrettävä säilytyskaappi Hitsattu hiekka
€574.89 / yksikkö