SANDUSKY LEE TA4R 362472-07 Siirrettävä säilytyskaappi 78 x 36 x 24 tuuman kitti | AF4PNQ 9EVR6

SANDUSKY LEE TA4R 362472-07 Siirrettävä säilytyskaappi 78 x 36 x 24 tuumaa Putty

Tuote: AF4PNQ Malli: TA4R 362472-07Ristiviite: 9EVR6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,113.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kokoonpanokoolla
Kaapin värikitti
pyörä(4) Kääntyvät 4 "dia. Polkupyörän pyörät (2 w / jarrut)
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä ja (2) Kääntyvä jarruilla
Pyörän halkaisija.4"
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata22
Lukitusjärjestelmä3 pisteen upotettu
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti200 lb
VahvuusluokitusTeollinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.85
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoonpanoKaapin värikokonaisleveysHyllyn kapasiteettiPyörän halkaisija.MitataLukitusjärjestelmäHinta
SANDUSKY LEE TA11362430-04 Siirrettävä säilytyskaappi Hitsattu hiekka | AE3GBU 5DCL8 TA11362430-0436 "HitsatutHiekka36 "200 lb5"20/223-piste€574.89
SANDUSKY LEE TA4R 462472-07 Siirrettävä säilytyskaappi 78 x 46 x 24 tuuman kitti | AF3XCM 8DYK6 TA4R 462472-0778 "koollakitti46 "230 lb4"223 pisteen upotettu€1,281.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE TA4R 362472-07 Siirrettävä säilytyskaappi 78 x 36 x 24 tuumaa Putty
€1,113.37 / yksikkö