IGUS Tanko päättyy 5 / 16-24 tuumaa


Suodattaa
pallo: Iglide R. , Laakerit: Polymeeri , Rakennus: ISO 12240 , Koko A: 5 / 16-24 " , Koko AA: 0.3125 " , Koko E: 0.945 " , Mitta G: 1.417 " , Mitta H: 0.629 " , Koko J: 1.889 " , Asunto: Polymeeri , Sisäläpimitta: 0.312 " , Max. Kulmavirhe: 22 Tutkinnot , Nastan pituus: 0.945 " , langan koko: 5 / 16-24 , Tyyppi: Nainen
TyyliMalliKierreHinta (ei alv)
A
EBLI-05 R
Vasen käsi€15.44
A
EBRI-05 R
Oikea käsi€11.69

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?