SQUARE D LXI36400G katkaisija I-line Style Plug-in 400 Amp 600vac 3p 200kaic@480v

Tuote: AG8RLR Malli: LXI36400G

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus200 kAIC @ 480 V
Ampeeria400A
KehystyyppiLXXI
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)26.67

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D LXI36600 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 600 ampeeria 600vac 3p 200kaic @ 480v | AG8RLT LXI36600600A€14,155.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LXI36400G katkaisija I-line Style Plug-in 400 Amp 600vac 3p 200kaic@480v