SANDUSKY LEE LF1B151866-09 Kaappi 15 tuuman leveys x 18 tuumaa x 66 tuumaa H | AG6XHX 49K115

SANDUSKY LEE LF1B151866-09 kaappi 15 tuumaa leveys x 18 tuumaa leveys x 66 tuumaa

Tuote: AG6XHX Malli: LF1B151866-09Ristiviite: 49K115
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€454.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriMusta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kahvan tyyppiModerni upotettu kahva
Koukut per aukko3
perintöEi sisälly
Lukon tyyppiMukana tavallinen riippulukko
Kaapin kokoonpano(1) Leveä, (1) Avautuva
Kaapin oven tyyppilouvered
MateriaaliTeräs
Avaussyvyys18 "
Avauskorkeus60 "
Avausleveys11.75 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus66 "
kokonaisleveys15 "
eläinyksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.77
Laivan korkeus (cm)187.96
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKoukut per aukkoKaapin kokoonpanoAvauskorkeuseläinHinta
SANDUSKY LEE LF3B151866-05 Kaappi 15 tuuman leveys x 18 tuumaa x 66 tuumaa H | AG6XJL 49K129 LF3B151866-05Harmaa2(1) Leveät, (3) Aukot19 "Kolme€448.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE LF1B151866-09 kaappi 15 tuumaa leveys x 18 tuumaa leveys x 66 tuumaa
€454.62 / yksikkö