ENPAC 2200-BK roiskeenrajoituspyörärunko, 1200 lbs. Kantavuus | AH3CLC 31DM88

ENPAC 2200-BK Spill Containment Caster Frame, 1200 Lbs. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AH3CLC Malli: 2200-BKRistiviite: 31DM88

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,221.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeitetty rummun roiskesäiliön pyörän kehys
VäriMusta
ValuaEi
Korkeus7"
Pituus9"
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliMetalli
AvaustyyppiSaranoitu nosto ylös
Tyyppilisälaitteet
Leveys68 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)172.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Peitetty/kattamaton: Peitetty
    • Modulaarinen / ei-modulaarinen: Ei modulaarinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ENPAC 7204-BK Pyöräkehys, 6 kpl | CF3GQB 7204 BK4.5 "31.5 "30 "€299.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 2200-BK Spill Containment Caster Frame, 1200 Lbs. Kuormituskapasiteetti
€1,221.39 / yksikkö