SANDUSKY LEE KBO341030BC Cubbie Kaappi kirkkaat värit 34 tuumaa leveys | AH9AKX 39EY92

SANDUSKY LEE KBO341030BC Cubbie-kaappi, kirkkaat värit, 34 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AH9AKX Malli: KBO341030BCRistiviite: 39EY92

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€153.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCubbie-kaappi w / astioilla
Säiliön syvyys(4) 11-1/2", (4) 11-1/2"
Säiliön korkeus(4) 5-1/4", (8) 5-1/4"
Altaan leveys(4) 16-1 / 2 ", (8) 8"
VäriKirkkaita värejä
MateriaaliLaminaatti / muovi
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys10.5 "
Kokonaiskorkeus30 45 / 64 "
kokonaisleveys34 "
Lokeroiden kokonaismäärä12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.1627
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SANDUSKY LEE KBO341030PC Cubbie-kaappipastellivärit 34 tuuman leveys | AH9AKY 39EY93 KBO341030PCPastellivärit€154.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE KBO341030BC Cubbie-kaappi, kirkkaat värit, 34 tuuman leveys
€153.56 / yksikkö