Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NICHOLSON 06836N veitsiviila American Second Triangle 6 In | AA4XCV 13H055

NICHOLSON 06836N veitsiviila amerikkalainen toinen kolmio 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4XCV Malli: 06836NRistiviite: 13H055

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeitsi
LeikkaustyyppiToinen
reunatSafe Edge ja Single Cut veitsireunalla
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluEi eristetty
Pituus6"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoKolmion muotoinen
Suositeltu kahvaValmistaja Nro 21524 Puu, 21474 Muovi
Paksuus5 / 32 "
Leveys21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8203103000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppireunatKahvan muotoiluPituusPaksuusLeveysHinta
NICHOLSON 06773N veitsiviila American Smooth Triangle 4 In | AA4XCU 13H054 06773NTasoitaSafe Edge ja Single Cut veitsireunallaEi eristetty4"7 / 64 "15 / 32 "€33.80
NICHOLSON 06992N veitsiviila American Bastard Tri 10 In | AA4XCW 13H056 06992NkusipääSafe Edge ja Single Cut veitsireunallaEi eristetty10 "1 / 4 "1.031 "€49.82
NICHOLSON 07054N veitsiviila American Smooth Tri 10 In | AA4XCY 13H058 07054NTasoitaSafe Edge ja Single Cut veitsireunallaEi eristetty10 "1 / 4 "1.031 "€59.09
NICHOLSON 07085N veitsiviila American Bastard Tri 12 tuumaa | AA4XCZ 13H059 07085NkusipääSafe Edge ja Single Cut veitsireunallaEi eristetty12 "--€63.92
NICHOLSON 06961N veitsiviila 8 tuuman sileä amerikkalainen | AA9VLK 1G708 06961NSileä / kaksinkertainenYksi leikkausTang8"3 / 16 "3 / 4 "€48.34
NICHOLSON 06930N veitsiviila 8 tuuman toinen amerikkalainen | AA9VLL 1G710 06930NToinen / kaksinkertainenYksi leikkausTang8"3 / 16 "3 / 4 "€45.81
NICHOLSON 06898N veitsiviila 8 tuuman Bastard amerikkalainen AA9VLM 1G712 06898NPaskiainen / kaksinkertainenYksi leikkausTang8"3 / 16 "3 / 4 "€42.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NICHOLSON 06836N veitsiviila amerikkalainen toinen kolmio 6 tuumaa
€39.87 / yksikkö