SANDUSKY LEE KBO341030PC Cubbie-kaappipastellivärit 34 tuuman leveys | AH9AKY 39EY93

SANDUSKY LEE KBO341030PC Cubbie-kaappi, pastellivärit, 34 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AH9AKY Malli: KBO341030PCRistiviite: 39EY93

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€154.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCubbie-kaappi w / astioilla
VäriPastellivärit
MateriaaliLaminaatti / muovi
Kokonaissyvyys10.5 "
Kokonaiskorkeus30 45 / 64 "
kokonaisleveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.1627
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SANDUSKY LEE KBO341030BC Cubbie Kaappi kirkkaat värit 34 tuumaa leveys | AH9AKX 39EY92 KBO341030BCKirkkaita värejä€153.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDUSKY LEE KBO341030PC Cubbie-kaappi, pastellivärit, 34 tuuman leveys
€154.56 / yksikkö