Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAN JAMAR P4000 maustepumppu kromi | AE7ZVV 6CAH1

SAN JAMAR P4000 Maustepumppu Kromi

Varastossa
Tuote: AE7ZVV Malli: P4000Ristiviite: 6CAH1
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
€245.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaustepumppu
Värikromi
Syvyys13 "
Korkeus2.75 "
Omistaa# 10 voi
MateriaaliMuovi
TyyppiLaskurissa, työtasossa, etulinjajärjestelmille
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3924101000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
SAN JAMAR P4000BK maustepumppu musta | AE7ZVW 6CAH2 P4000BKMusta13 "2.75 "Laskurissa, työtaso9"€157.57
SAN JAMAR P7310 Maustepumppu 2 x 8 x 10 valkoinen | AE7ZWB 6CAH7 / P7310GR P7310Valkoinen10 "2"Laskurissa, työtaso8"€23.09
SAN JAMAR P7410 Maustepumppu 1 3/4 x 8 x 11 1/2 Valkoinen | AE7ZWC 6CAH8 P7410Valkoinen11-1 / 2 "1.75 "Laskurissa, työtaso8"€63.62
SAN JAMAR P7510 Maustepumppu 2 3/4 x 6 3/4 x 9 valkoinen | AE7ZWD 6CAH9 P7510Valkoinen9"2.75 "Laskurissa, työtaso6.75 "€64.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR P4000 Maustepumppu Kromi
€245.21 / yksikkö