BURNDY Y1022 Crimper, 22 AWG johtokoko

Tuote: CF4BEJ Malli: Y1022
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcrimper
Korkeus13.8 "
Leveys3.69

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
BURNDY Y122CMR Crimper, 12-2 AWG Kaapelikoko | CF4AXH Y122CMR36.4 "10.38 "4.15 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY Y122CMRKIT Puristin | CF4AXL Y122CMRKIT----
Tarjouspyyntö
BURNDY Y10D Crimper, 22-10 AWG Kaapelikoko | CF4BEK Y10D-9.75 "--
Tarjouspyyntö
BURNDY MR18 Crimper, 22-10 AWG Kaapelikoko | CF4BFU MR18-8.88 "5.93 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY MRE1022NV Crimper, 22-10 AWG -kaapelin koko | CF4BKR MRE1022NV36.4 "10.38 "4.15 "€707.57
BURNDY MR15 Crimper, 22-10 AWG Kaapelikoko | CF4BZD MR15-8.88 "5.93 "-
Tarjouspyyntö
BURNDY MR20 Crimper, 22-10 AWG Kaapelikoko | CF4BZE MR20-8.88 "5.93 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY Y1022 Crimper, 22 AWG johtokoko