Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAN JAMAR P4000BK maustepumppu musta | AE7ZVW 6CAH2

SAN JAMAR P4000BK maustepumppu musta

Varastossa
Tuote: AE7ZVW Malli: P4000BKRistiviite: 6CAH2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaustepumppu
VäriMusta
Syvyys13 "
Korkeus2.75 "
MateriaaliMuovi
TyyppiLaskurissa, työtaso
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3924101000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
SAN JAMAR P4000 maustepumppu kromi | AE7ZVV 6CAH1 P4000kromi13 "2.75 "Laskurissa, työtasossa, etulinjajärjestelmille9"€245.21
SAN JAMAR P7310 Maustepumppu 2 x 8 x 10 valkoinen | AE7ZWB 6CAH7 / P7310GR P7310Valkoinen10 "2"Laskurissa, työtaso8"€22.17
SAN JAMAR P7410 Maustepumppu 1 3/4 x 8 x 11 1/2 Valkoinen | AE7ZWC 6CAH8 P7410Valkoinen11-1 / 2 "1.75 "Laskurissa, työtaso8"€59.47
SAN JAMAR P7510 Maustepumppu 2 3/4 x 6 3/4 x 9 valkoinen | AE7ZWD 6CAH9 P7510Valkoinen9"2.75 "Laskurissa, työtaso6.75 "€62.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAN JAMAR P4000BK maustepumppu musta
€157.57 / yksikkö