SALSBURY INDUSTRIES 4385D-BRS tienvarren vakioteline messinki 48 tuuman korkeus | AG3GKC 33KR38

SALSBURY INDUSTRIES 4385D-BRS Normaali tienvarsijalusta, messinki, 48 tuuman korkeus

Tuote: AG3GKC Malli: 4385D-BRSRistiviite: 33KR38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiopohja
VäriMessinki
Syvyys3.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus48 "
AsennusMaassa
Nettopaino20 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus3-1 / 2 "
Tyyppitienvarsi
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusAsennusNettopainoHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4365D-BRS tienvarren vakioteline messinki 32 tuuman korkeus | AG3GJY 33KR34 4365D-BRSMessinki32 "Pultti15 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4365D-BRZ Tienvarren vakiopohjapronssi 32 tuuman korkeus | AG3GJZ 33KR35 4365D-BRZPronssi32 "Pultti15 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4365D-COP Tienvarsien vakioteline, kupari 32 tuumaa | AG3GKA 33KR36 4365D-COPKupari32 "Pultti15 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4365D-NIC tienvarren vakiopohjan nikkeli 32 tuuman korkeus | AG3GKB 33KR37 4365D-NICNikkeli32 "Pultti15 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4385D-BRZ Tien varrella oleva jalustan pronssinen 48 tuuman korkeus | AG3GKD 33KR39 4385D-BRZPronssi48 "Maassa20 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4385D-COP Tienvarsien tavallinen jalustan kupari 48 tuuman korkeus | AG3GKE 33KR40 4385D-COPKupari48 "Maassa20 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4385D-NIC tienvarren vakiolevyn nikkeli 48 tuuman korkeus | AG3GKF 33KR41 4385D-NICNikkeli48 "Maassa20 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4385D-BRS Normaali tienvarsijalusta, messinki, 48 tuuman korkeus