SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09SFU Vaakasuora postilaatikko 9 ovea Sandstone Fl 23-1 / 2 tuumaa | AG3JEY 33LE76

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09SFU vaakasuuntainen postilaatikko Usps 9 oven hiekkakivi Fl 23-1/2 tuumaa

Tuote: AG3JEY Malli: 3706D-09SFURistiviite: 33LE76

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriHiekkakivi
Syvyys17 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus23.5 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino90 lb
Ovien lukumäärä9
SuuntautuminenVaakasuora
Paikan kapasiteetti10-3 / 4 "L x 3/4" K
TyyppiUSPS
Leveys31.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)84.14
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusNettopainoHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09AFU Vaakasuora postilaatikko Usps 9-ovinen alumiini Fl 23-1/2 tuumaa | AG3JER 33LE70 3706D-09AFUAlumiini23.5 "90 lb€1,654.13
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ARU Vaakapostilaatikko Usps 9-ovinen alumiini Rl 23-1/2 tuumaa | AG3JEU 33LE72 3706D-09ARUAlumiini23.5 "90 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GFU Vaakasuora postilaatikko Usps 9 ovea kulta Fl 23-1/2 tuumaa | AG3JEV 33LE73 3706D-09GFUKulta23.5 "90 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GRU Vaakasuora postilaatikko Usps 9 ovea kulta Rl 23-1 / 2 tuumaa | AG3JEX 33LE75 3706D-09GRUKulta23.5 "90 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09SRU Vaakasuora postilaatikko Usps 9 ovea Sandstone Rl 23-1 / 2 tuumaa | AG3JFA 33LE78 3706D-09SRUHiekkakivi23.5 "90 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ZFU Vaakasuora postilaatikko Usps 9 ovea pronssi Fl 23-1/2 tuumaa | AG3JFB 33LE79 3706D-09ZFUPronssi23.5 "90 lb€1,654.13
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ZRU Vaakasuora postilaatikko 9 ovea Pronssi Rl 23-1 / 2 Tuumaa | AG3JFD 33LE81 3706D-09ZRUPronssi23.5 "90 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09SFU vaakasuuntainen postilaatikko Usps 9 oven hiekkakivi Fl 23-1/2 tuumaa