SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GRU Vaakasuora postilaatikko Usps 9 ovea kulta Rl 23-1 / 2 tuumaa | AG3JEX 33LE75

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GRU Vaakapostilaatikko Usps 9 Doors Gold Rl 23-1/2 tuumaa

Tuote: AG3JEX Malli: 3706D-09GRURistiviite: 33LE75

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriKulta
Syvyys17 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus23.5 "
LadataanTakaosa
AsennusUpotettu
Nettopaino90 lb
Ovien lukumäärä9
SuuntautuminenVaakasuora
Paikan kapasiteetti10-3 / 4 "L x 3/4" K
TyyppiUSPS
Leveys31.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.82
Laivan korkeus (cm)64.77
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)84.14
HS-koodi9403200020

Tuotteen yksityiskohdat:

Salsbury Industries 3706D-09GRU -postilaatikko on suunniteltu sekä ulko- että sisäkäyttöön liikerakennuksissa ja teollisuusympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kestävä alumiinirakenne ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja laitteita, jotka takaavat kestävyyden, kevyen painon ja säänkestävyyden.
  • Ovessa on kestävä nokkalukko, jossa on 3 avainta luvattoman pääsyn estämiseksi ja pöly-/sadesuoja estää epäpuhtauksien tai kosteuden pääsyn sisään.
  • Laitteessa on lokero lähtevän postin keräämistä varten, jossa on merkintä "Lähtevä posti". Sen ovessa on päälukko, eikä sitä voida käyttää postin jakeluun. Tässä lokerossa on postipaikka ja sääsuojakuppu (erityisesti ulkokäyttöön).

Standardit ja hyväksynnät:

  • ADA
  • ISO 9001: 2015

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on upotettu 4C-postilaatikko?

V. Salsburyn upotettu 4C-postilaatikko koostuu sarjasta vaakasuuntaisia ​​kaappeja (tai pakettikaappeja), jotka mahtuvat karkeaan aukkoon ja jotka on kiinnitetty kiinnittämällä laitteisto taka- tai sivupaneelien läpi.

K. Onko tuote korroosionkestävä?

V. Kyllä, postilaatikossa on jauhemaalattu pinta, joka tarjoaa erinomaisen lujuuden ja ruosteen/korroosionkestävyyden.

K. Mikä on etiketin tarkoitus?

V. Jokaisessa vaakasuuntaisessa postilaatikon ovessa on tarra, joka tunnistaa vuokralaisen nimen ja/tai laatikon numeron.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusNettopainoHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09AFU Vaakasuora postilaatikko Usps 9-ovinen alumiini Fl 23-1/2 tuumaa | AG3JER 33LE70 3706D-09AFUAlumiini23.5 "90 lb€1,654.13
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ARU Vaakapostilaatikko Usps 9-ovinen alumiini Rl 23-1/2 tuumaa | AG3JEU 33LE72 3706D-09ARUAlumiini23.5 "90 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GFU Vaakasuora postilaatikko Usps 9 ovea kulta Fl 23-1/2 tuumaa | AG3JEV 33LE73 3706D-09GFUKulta23.5 "90 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09SFU Vaakasuora postilaatikko 9 ovea Sandstone Fl 23-1 / 2 tuumaa | AG3JEY 33LE76 3706D-09SFUHiekkakivi23.5 "90 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09SRU Vaakasuora postilaatikko Usps 9 ovea Sandstone Rl 23-1 / 2 tuumaa | AG3JFA 33LE78 3706D-09SRUHiekkakivi23.5 "90 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ZFU Vaakasuora postilaatikko Usps 9 ovea pronssi Fl 23-1/2 tuumaa | AG3JFB 33LE79 3706D-09ZFUPronssi23.5 "90 lb€1,654.13
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09ZRU Vaakasuora postilaatikko 9 ovea Pronssi Rl 23-1 / 2 Tuumaa | AG3JFD 33LE81 3706D-09ZRUPronssi23.5 "90 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3706D-09GRU Vaakapostilaatikko Usps 9 Doors Gold Rl 23-1/2 tuumaa