SALSBURY INDUSTRIES 3621AFU Vakiopostilaatikko 4b 21 Ovet | AD3EPD 3YNR5

SALSBURY INDUSTRIES 3621AFU Vakiopostilaatikko 4b 21 Ovet

Varastossa
Tuote: AD3EPD Malli: 3621AFURistiviite: 3YNR5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,754.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiopostilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriAlumiini
Syvyys16.5 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus40.75 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino70 lb
Ovien lukumäärä21
Tyyppi4B, vaakasuora
Leveys22.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.9
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi7615109100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoOvien lukumääräLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3628AFU -vakiopostilaatikko 4b 28 ovea AD3EPE 3YNR6 3628AFU85 lb2829.25 "€3,675.12
SALSBURY INDUSTRIES 3635AFU Vakiopostilaatikko 4b 35 Ovet | AD3EPF 3YNR7 3635AFU85 lb3535.75 "€4,595.52
SALSBURY INDUSTRIES 3614AFU Vakiopostilaatikko 4b 14 Ovet | AD3EPG 3YNR8 3614AFU85 lb1429.25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3621ARU Vakiopostilaatikko 4b 21 Ovet | AD3EPH 3YNR9 3621ARU85 lb2122.75 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3628ARU Vakiopostilaatikko 4b 28 Ovet | AD3EPJ 3YNT1 3628ARU85 lb2829.25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3635ARU Vakio postilaatikko 4b 35 Ovet | AD3EPK 3YNT2 3635ARU85 lb3535.75 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3614ARU -vakiopostilaatikko 4b 14 ovea AD3EPL 3YNT3 3614ARU85 lb1429.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3621AFU Vakiopostilaatikko 4b 21 Ovet
€2,754.74 / yksikkö