Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U25110.019.0100 Wood Screw Round #10X1L Zinc, 100PK | AB2CYL 1LB23

APPROVED VENDOR U25110.019.0100 Puuruuvi pyöreä #10X1L sinkki, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2CYL Malli: U25110.019.0100Ristiviite: 1LB23 / 163P39
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
€6.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.050 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.334 "
Pään korkeus0.123 "
Head TypePyöreä
Pituus1"
MateriaaliHiiliteräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U25110.019.0100 Puuruuvi pyöreä #10X1L sinkki, 100PK
€6.89 /pakkaus