SALSBURY INDUSTRIES 3620ARU Vaakasuora postilaatikko, 20 ovea alumiinia Rl 29-3 / 4 tuumaa | AG3KEQ 33LL53

SALSBURY INDUSTRIES 3620ARU Vaakapostilaatikko Usps 20 Doors Alumiini Rl 29-3/4 tuumaa

Tuote: AG3KEQ Malli: 3620ARURistiviite: 33LL53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriAlumiini
Syvyys16.5 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus29.75 "
LadataanTakaosa
AsennusUpotettu
Nettopaino65 lb
Ovien lukumäärä20
SuuntautuminenVaakasuora
TyyppiUSPS
Leveys29.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3620AFU Vaakapostilaatikko Usps 20 Ovet Alumiini Fl 29-3/4 Inch | AG3KEN 33LL51 3620AFUAlumiini€2,626.01
SALSBURY INDUSTRIES 3620GFU vaakasuora postilaatikko 20 ovea kulta Fl 29-3 / 4 tuumaa | AG3KER 33LL54 3620 GFUKulta-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3620GRU Vaakapostilaatikko Usps 20 ovea kulta Rl 29-3/4 tuumaa | AG3KEU 33LL56 3620GRUKulta-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3620SFU Vaakasuora postilaatikko 20 ovea Sandstone Fl 29-3 / 4 tuumaa | AG3KEV 33LL57 3620SFUHiekkakivi-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3620SRU Vaakapostilaatikko Usps 20-ovinen hiekkakivi Rl 29-3/4 Inch | AG3KEX 33LL59 3620SRUHiekkakivi-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3620ZFU Vaakasuuntainen postilaatikko 20 ovea Pronssi Fl 29-3 / 4 tuumaa | AG3KEY 33LL60 3620 XNUMX ZFUPronssi€2,626.01
SALSBURY INDUSTRIES 3620ZRU Vaakasuora postilaatikko, 20 ovea, pronssi Rl 29-3 / 4 tuumaa | AG3KFA 33LL62 3620 ZRUPronssi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3620ARU Vaakapostilaatikko Usps 20 Doors Alumiini Rl 29-3/4 tuumaa