SALSBURY INDUSTRIES 3414S-06GRN Pedestal Mailbox 6 Doors Green 66-3/4 Inch | AG3LGW 33LU65

SALSBURY INDUSTRIES 3414S-06GRN Jalustapostilaatikko 6 Ovea Vihreä 66-3/4 tuumaa

Tuote: AG3LGW Malli: 3414S-06GRNRistiviite: 33LU65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalustan postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriVihreä
Syvyys19 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus66.75 "
LadataanEtusivu
AsennusJalusta
Nettopaino115 lb
Ovien lukumäärä6
SuuntautuminenVaakasuora
Postikorkeus13 "
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus12 "
Paikan kapasiteetti10-3 / 4 "L x 3/4" K
Tyyppi4C
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.16
Laivan korkeus (cm)174.63
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusNettopainoOvien lukumääräPostikorkeusTyyppiLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02GRN Jalustan postilaatikko 2 ovea vihreänä 51-5 / 8 tuumaa | AG3HRR 33LJ06 3406S-02GRNVihreä51.625 "80 lb226 "4C17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02GRY Jalustan postilaatikko 2 ovea harmaa 51-5 / 8 tuumaa | AG3HRT 33LJ07 3406S-02GRYHarmaa51.625 "80 lb226 "4C17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02SAN Jalustan postilaatikko 2 ovea, hiekka 51-5 / 8 tuumaa | AG3HRU 33LJ08 3406S-02SANHiekkakivi51.625 "80 lb226 "4C17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3406S-02WHT Jalustan postilaatikko 2 ovea valkoinen 51-5/8 tuumaa | AG3HRV 33LJ09 3406S-02WHTValkoinen51.625 "80 lb226 "4C17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3405S-1PBLK alustan postilaatikko musta 48-1 / 8 tuumaa | AG3JDX 33LE40 3405S-1PBLKMusta48.13 "60 lb126 "4C17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3405S-1PBRZ alustan postilaatikko pronssi 48-1 / 8 tuumaa | AG3JDY 33LE41 3405S-1PBRZPronssi48.13 "60 lb126 "4C17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3405S-1PGRN Jalustan postilaatikko vihreä 48-1 / 8 tuumaa | AG3JDZ 33LE42 3405S-1PGRNVihreä48.13 "60 lb126 "4C17.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3414S-06GRN Jalustapostilaatikko 6 Ovea Vihreä 66-3/4 tuumaa