Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH HDV-25CAM-10G 25 mm: n raskas lasikuitukamera (10 m) | AJ2JLU 6MVL7

EXTECH HDV-25CAM-10G 25mm raskas lasikuitukamera (10m)

Varastossa
Tuote: AJ2JLU Malli: HDV-25CAM-10GRistiviite: 6MVL7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,365.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBorescope-kamera 25 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)12.95
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH HDV-25CAM-10G 25mm raskas lasikuitukamera (10m)
€2,365.37 / yksikkö