SALSBURY INDUSTRIES 3354GRN Replacement Door/Lock for Cluster Box Unit Large Green | AH3RTC 33KP90

SALSBURY INDUSTRIES 3354GRN Vaihtoovi/lukko klusterilaatikkoyksikölle, suuri vihreä

Tuote: AH3RTC Malli: 3354GRNRistiviite: 33KP90

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihto-ovi ja lukko
Korkeus13.75 "
Leveys12.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3651ALM Varaovi/lukko A-koko Alumiini | AH3RNL 33KN39 3651 ALM0.25 "5.25 "6.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3651BRZ Vaihto-ovi/lukko A-koko Pronssi | AH3RNM 33KN40 3651 BRZ0.25 "5.25 "6.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3651GLD Vaihto-ovi/lukko A koko Kulta | AH3RNN 33KN41 3651 GLD0.25 "5.25 "6.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3651SAN Vaihto-ovi/lukko A-koko Hiekkakivi | AH3RNP 33KN42 3651SAN0.25 "5.25 "6.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3551ALM Vaihto-ovi/lukko alumiini | AH3RNY 33KN52 3551 ALM0.125 "16.25 "5.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3551BRS Varaovi/lukko Messinki | AH3RNZ 33KN53 3551BRS0.125 "16.25 "5.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3551BRZ Vaihto-ovi/lukko Pronssi | AH3RPA 33KN54 3551 BRZ0.125 "16.25 "5.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3354GRN Vaihtoovi/lukko klusterilaatikkoyksikölle, suuri vihreä