Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G05SW Tyhjä tag 5-1 / 4 x 2-5 / 8 tuumaa hopeaa - 25 kpl pakkaus | AF4VUX 9LUW8

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G05SW tyhjä etiketti 5-1/4 x 2-5/8 tuumaa hopea - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4VUX Malli: TUF-G05SWRistiviite: 9LUW8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriHopea
Korkeus5.25 "
MateriaaliVinyyli
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G05WW Tyhjä tag 5-1 / 4 x 2-5 / 8 tuumaa valkoinen - 25 kpl pakkaus | AF3PRV 8AM56 TUF-G05WWValkoinen€21.85
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G05W Tyhjä tag 5-1 / 4 x 2-5 / 8 tuumaa valkoinen - 25 kpl: n pakkaus | AF3PVB 8ANH3 TUF-G05WValkoinen€18.06
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G05Y Tyhjä tag 5-1 / 4 x 2-5 / 8 tuumaa keltainen - 25 kpl pakkaus | AF3PVC 8ANH4 TUF-G05YKeltainen€18.06
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G05RW Tyhjä tag 5-1 / 4 x 2-5 / 8 tuuman R-vinyyli - 25 kpl: n pakkaus | AF3PVD 8ANH5 TUF-G05RWpunainen€21.85
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G05YW Tyhjä tag 5-1 / 4 x 2-5 / 8 tuumaa keltainen - 25 kpl pakkaus | AF4CYF 8RJ57 TUF-G05YWKeltainen€21.85
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G05OW tyhjä tag 5-1 / 4 x 2-5 / 8 tuuman oranssi - 25 kpl pakkaus | AF4DWK 8TKH4 TUF-G05OWOranssi€21.85
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G05O Tyhjä tag 5-1 / 4 x 2-5 / 8 tuuman oranssi - 25 kpl pakkaus | AF4FDC 8UP09 TUF-G05OOranssi€18.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G05SW tyhjä etiketti 5-1/4 x 2-5/8 tuumaa hopea - 25 kpl pakkaus
€21.85 / yksikkö