Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY GK0014R / 9 Sähköhansikaspaketti Koko 9 Punainen Pr | AD2MLF 3RMX3

SALISBURY GK0014R/9 Sähkökäsinesarja Koko 9 Punainen Pr

Varastossa
Tuote: AD2MLF Malli: GK0014R/9Ristiviite: 3RMX3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€326.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsinesarja
AC maks. Käytä jännitettä500
AC-testijännite2500
luokka00
Väripunainen
Pituus14 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi4015195000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY GK0014R / 10 sähköhansikaspakkaus, koko 10 punainen Pr | AD2MLC 3RMW9 GK0014R / 1010€326.22
SALISBURY GK0014R/11 Sähkökäsinesarja Koko 11 Punainen Pr | AD2MLD 3RMX1 GK0014R / 1111€326.22
SALISBURY GK0014R / 8 sähköhansikaspakkaus, koko 8 punainen Pr | AD2MLE 3RMX2 GK0014R / 88€326.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY GK0014R/9 Sähkökäsinesarja Koko 9 Punainen Pr
€326.22 / yksikkö