ANDERSEN 371000023 Tyynyasema (tm) Matta Musta 2 jalan leveys | AC9YPL 3LLZ8

ANDERSEN 371000023 Tyynyasema(tm) Matt musta 2 jalkaa leveys

Varastossa
Tuote: AC9YPL Malli: 371000023Ristiviite: 3LLZ8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€90.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä viemärimatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetKyllä
Taustamateriaalinitriili
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.54
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus3 '2 "
Matto sähkövastusAntistaattinen
Maton ominaisuudetAntimikrobisia
Maton rampin materiaaliEi ramppia
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioViemärinreiät
MateriaaliNitriilikumi
Viemäröintireikien muotoYmpyrä
Viemäreikien koko0.600 "halkaisija
PintamateriaaliSuljetun solun nitriilivaahto
Paksuus7 / 16 "
Hitsaus turvallinenKyllä
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.76
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)94.74
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaton pintakuvioPaksuusHitsaus turvallinenLeveysHinta
ANDERSEN 420010035 Comfort Flow (tm) -matto Musta 3 jalkaa x 5 jalkaa | AC9YPY 3LMD1 4200100355ft.Virrata lävitse3 / 8 "Ei3ft.€230.72
ANDERSEN 420010023 Mukavuusvirta (tm) Matta Musta 2 Jalkaa x 3 Jalkaa AC9YPZ 3LMD2 4200100233ft.Virrata lävitse3 / 8 "Ei2ft.€108.96
ANDERSEN 420010046 Comfort Flow (tm) -matto Musta 4 jalkaa x 6 jalkaa | AC9YQA 3LMD4 4200100466"Virrata lävitse3 / 8 "Ei4ft.€415.46
ANDERSEN 03710000459000 Tyynyasema (tm) Matta Musta 4 jalan leveys | AF4JZB 8YKH5 037100004590005 '11 "Viemärinreiät7 / 16 "Kyllä4ft.€506.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSEN 371000023 Tyynyasema(tm) Matt musta 2 jalkaa leveys
€90.57 / yksikkö