AMERICAN TORCH TIP 020328 Taskulampun päärunko Hypertherm 4001

Tuote: AD4KAM Malli: 020328Ristiviite: 41R480

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskulampun päärunko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERICAN TORCH VINKKI 020030 Taskulampun runko Hypertherm 500 | AD4JYN 41R422 020030-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 020080 Taskulampun päärunko Hypertherm 400 | AD4JZD 41R437 020080-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 020328 Taskulampun päärunko Hypertherm 4001