Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY E014BL / 10H Lineman -käsineet, luokka 0 Epdm 14 tuuman PR | AH9UNZ 44G121

SALISBURY E014BL/10H Lineman Gloves luokka 0 Epdm 14 tuuman PR

Varastossa
Tuote: AH9UNZ Malli: E014BL/10HRistiviite: 44G121

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineman-käsineet, luokan 0 epdm, 14 tuumaa, 1000 Vac, matala jännite / koko
Värisininen
Koko10.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3629
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY E014BL/10H Lineman Gloves luokka 0 Epdm 14 tuuman PR
€168.72 / yksikkö