Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY E0011B / 9 Sähkökäsineet, Musta Koko 9 Pr | AB4DXF 1XDU1

SALISBURY E0011B/9 Sähköhanskat Musta Koko 9 Pr

Varastossa
Tuote: AB4DXF Malli: E0011B/9Ristiviite: 1XDU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä500
AC-testijännite2500
luokka00
VäriMusta
Pituus11 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY E0011B / 7 sähkökäsineet, koko 7, musta Pr | AB4DXD 1XDT8 E0011B / 77€169.23
SALISBURY E0011B / 8 sähkökäsineet, musta Koko 8 Pr | AB4DXE 1XDT9 E0011B / 88€169.23
SALISBURY E0011B / 10 sähkökäsineet, musta Koko 10 Pr | AB4DXG 1XDU2 E0011B / 1010€167.59
SALISBURY E0011B / 11 Sähkökäsineet, Musta Koko 11 Pr | AB4DXH 1XDU3 E0011B / 1111€169.23
SALISBURY E0011B / 10H sähkökäsineet, musta Koko 10.5 Pr | AD2MJX 3RMT8 E0011B / 10H10.5€169.23
SALISBURY E0011B / 9H Sähkökäsineet, musta Koko 9.5 Pr | AD2MJY 3RMT9 E0011B / 9H9.5€169.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY E0011B/9 Sähköhanskat Musta Koko 9 Pr
€169.23 / yksikkö