Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 92495 keihäsleikkuri AA8YKE AC9APV AD7ACL: lle AB3XTD 1VXE7

RIDGID 92495 keihästeräleikkuri mallille AA8YKE AC9APV AD7ACL

Varastossa
Tuote: AB3XTD Malli: 92495Ristiviite: 1VXE7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLapio leikkuri
Yhteyden koko5/8 "ja 3/4"
MateriaaliTeräs
Terien lukumäärä1
Palojen lukumäärä1
Koko1.75mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoKokoHinta
RIDGID 63035 rasvanleikkuri 1 3/8 tuumaa | AB3XRX 1VXD5 630353/8 ", 1/2" ja 5/8 "1-3 / 8 "W€31.37
RIDGID 63205 Rasvaleikkuri 2 1/2 tuumaa AA9RWQ AD3FZM: lle AB3XTB 1VXE4 632051.25 "2-1 / 2 "W€60.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 92495 keihästeräleikkuri mallille AA8YKE AC9APV AD7ACL
€37.10 / yksikkö