SALISBURY ARC48-15PS Kaarihuopa 15ka 4 x 8 jalkaa sininen | AE7HBC 5YGL2

SALISBURY ARC48-15PS Valokaaripeite 15ka 4 x 8 jalkaa sininen

Varastossa
Tuote: AE7HBC Malli: ARC48-15PSRistiviite: 5YGL2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,090.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaarensuojapeite
VäriLaivastonsininen
Pituus4ft.
Leveys8ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.49
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)40.39
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • kA-luokitus (15)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
SALISBURY ARC45-15PS Kaaripeite 15ka 4 x 5 jalkaa sininen | AE7HBA 5YGL0 ARC45-15PSLaivastonsininen5ft.€4,128.59
SALISBURY ARC45-40PS Kaarihuopa 40ka 4 x 5 jalkaa harmaa / khaki | AE7HBB 5YGL1 ARC45-40PSHarmaa / Khaki5ft.€6,088.64
SALISBURY ARC48-40PS Kaarihuopa 40ka 4 x 8 jalkaa harmaa / khaki | AE7HBD 5YGL3 ARC48-40PSHarmaa / Khaki8ft.€11,537.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY ARC48-15PS Valokaaripeite 15ka 4 x 8 jalkaa sininen
€5,090.85 / yksikkö