SALISBURY ARC45-40PS Kaarihuopa 40ka 4 x 5 jalkaa harmaa / khaki | AE7HBB 5YGL1

SALISBURY ARC45-40PS kaaripeite 40ka 4 x 5 jalkaa harmaa/khaki

Varastossa
Tuote: AE7HBB Malli: ARC45-40PSRistiviite: 5YGL1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,088.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaarensuojapeite
VäriHarmaa / Khaki
Pituus4ft.
Leveys5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.06
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)40.39
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • kA-luokitus (40)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
SALISBURY ARC45-15PS Kaaripeite 15ka 4 x 5 jalkaa sininen | AE7HBA 5YGL0 ARC45-15PSLaivastonsininen5ft.€4,128.59
SALISBURY ARC48-15PS Kaarihuopa 15ka 4 x 8 jalkaa sininen | AE7HBC 5YGL2 ARC48-15PSLaivastonsininen8ft.€5,090.85
SALISBURY ARC48-40PS Kaarihuopa 40ka 4 x 8 jalkaa harmaa / khaki | AE7HBD 5YGL3 ARC48-40PSHarmaa / Khaki8ft.€11,537.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY ARC45-40PS kaaripeite 40ka 4 x 5 jalkaa harmaa/khaki
€6,088.64 / yksikkö