Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY APR0 Tulenkestävä eristävä esiliina keltainen 42 tuumaa | AE7HAX 5YGK7

SALISBURY APR0 Palonkestävä eristävä esiliina keltainen 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7HAX Malli: APR0Ristiviite: 5YGK7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€446.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulenkestävä eristävä esiliina
SulkemistyyppiNomax (R) -hihnat, joissa ei-metalliset soljet
VäriKeltainen
Kankaan paino19 oz.
Pituus42 "
MateriaaliKumi
KokoYleismaailmallinen
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi6211330061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALISBURY APR00 Tulenkestävä eristävä esiliina ruskea 42 tuumaa | AE7HAW 5YGK6 APR00Ruskea€411.60
SALISBURY APR1 Tulenkestävä eristävä esiliina keltainen oranssilla 42in | AE7HAY 5YGK8 APR1Keltainen / oranssi€497.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY APR0 Palonkestävä eristävä esiliina keltainen 42 tuumaa
€446.38 / yksikkö