Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY APR1 Tulenkestävä eristävä esiliina keltainen oranssilla 42in | AE7HAY 5YGK8

SALISBURY APR1 Palonkestävä eristävä esiliina keltainen oranssilla 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7HAY Malli: APR1Ristiviite: 5YGK8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€497.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulenkestävä eristävä esiliina
SulkemistyyppiNomax (R) -hihnat, joissa ei-metalliset soljet
VäriKeltainen / oranssi
Kankaan paino19 oz.
Pituus42 "
MateriaaliKumi
KokoYleismaailmallinen
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi4015900010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALISBURY APR00 Tulenkestävä eristävä esiliina ruskea 42 tuumaa | AE7HAW 5YGK6 APR00Ruskea€411.60
SALISBURY APR0 Tulenkestävä eristävä esiliina keltainen 42 tuumaa | AE7HAX 5YGK7 APR0Keltainen€446.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY APR1 Palonkestävä eristävä esiliina keltainen oranssilla 42 tuumaa
€497.04 / yksikkö