Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY AFHOOD10 Palonkestävä Balaclava | AE3QPZ 5EU42

SALISBURY AFHOOD10 Palonkestävä Balaclava

Varastossa
Tuote: AE3QPZ Malli: AFHOOD10Ristiviite: 5EU42

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalonkestävä Balaclava
IkäryhmäAikuinen
ATPV-luokitus10 cal./cm2
VäriValkoinen
CoversPää, korvat ja kaula
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Vaarariskiluokka (HRC)2
Materiaali20% Nomex (R) / 80% Lenzing
KokoYleismaailmallinen
TyyliPään yli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliATPV-luokitusVäriMateriaaliHinta
SALISBURY AFHOOD20 Palonkestävä Balaclava Beige | AE3QQA 5EU44 ELINTARVIKKEET2020 cal./cm2Beige40% P84 / 55% Lenzing / 5% Kevlar (O)€94.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY AFHOOD10 Palonkestävä Balaclava
€63.49 / yksikkö