MAIN FILTER INC. MF0098220 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, Viton-tiiviste, 4.6 tuuman korkeus | CF7EWX 5062200

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF7EWX Malli: MF0098220Ristiviite: 5062200 '
€75.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.62 "
Halkeilupaine75 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen luokitus75
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus4.6 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia75
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.36 "
Ylin OD2.62 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto LENZ 5062200

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohja ODVirtausVirtaussuuntaKorkeusYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0008149 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, Viton-tiiviste, 4.6 tuuman korkeus | CF6RNR MF00081492.62 "Ulkopuolella-4.6 "2.62 "€75.37
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0578583 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, tiiviste, 12.2 tuuman korkeus | CG2PWN WT1665 MF05785833.39 "Nurinpäin-12.2mm3.39 "€78.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0592590 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, tiiviste, 12.2 tuuman korkeus | CG3BWF P550825 MF05925903.39 "Nurinpäin-12.2mm3.39 "€78.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0592710 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, tiiviste, 12.2 tuuman korkeus | CG3BZR 027376 MF05927103.39 "NurinpäinNurinpäin12.2 "3.39 "€78.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0613802 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, tiiviste, 12.2 tuuman korkeus | CG3TNB MF06138023.39 "NurinpäinNurinpäin12.2 "3.39 "€78.41
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0617541 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 75 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 4.6 tuumaa | CG3WVC MF06175412.62 "UlkopuolellaUlkopuolella4.6 "2.62 "€75.37
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0617793 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 75 mikronia, Viton-tiiviste, 4.6 tuuman korkeus | CG3XCA MF06177932.62 "Ulkopuolella-4.6 "2.62 "€75.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€75.37 / yksikkö