Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAFEWAY S71-4 -pikaliittimen nänni 1/2 tuuman Npt | AB9TUY 2F781

SAFEWAY S71-4 pikaliittimen nippa 1/2 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AB9TUY Malli: S71-4Ristiviite: 2F781

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakeritpallo
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
Virtausnopeus12 GPM
LukitusmekanismiLuotettava pallo
Max. Paine3000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Pioneerin vaihto8010-4
Putken koko NPT1/2
TiivistäVanki venttiili
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiVanki venttiili
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1 / 2 "-14
TyyppiNänni (kärki)
Venttiilin suunnittelupallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SAFEWAY S25-4 -pikaliittimen runko 1/2 tuumaa Npt | AB9TUT 2F771 S25-4Liitin (runko)€47.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFEWAY S71-4 pikaliittimen nippa 1/2 tuumaa Npt
€20.51 / yksikkö