Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAFEWAY S25-4 -pikaliittimen runko 1/2 tuumaa Npt | AB9TUT 2F771

SAFEWAY S25-4 pikaliittimen runko 1/2 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AB9TUT Malli: S25-4Ristiviite: 2F771

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Laakeritpallo
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
Virtausnopeus12 GPM
LukitusmekanismiLuotettava pallo
Max. Paine3000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Pioneerin vaihto4050-4
Putken koko NPT1/2
TiivistäVanki venttiili
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiVanki venttiili
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1 / 2 "-14
TyyppiLiitin (runko)
Venttiilin suunnittelupallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SAFEWAY S71-4 -pikaliittimen nänni 1/2 tuuman Npt | AB9TUY 2F781 S71-4Nänni (kärki)€20.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFEWAY S25-4 pikaliittimen runko 1/2 tuuman Npt
€47.80 / yksikkö