Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-9644 Langansuojus 8-3 / 4 x 17-3 / 4 x 5 tuumaa | AA7MXV 16D857

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-9644 lankasuoja 8-3/4 x 17-3/4 x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7MXV Malli: STI-9644Ristiviite: 16D857

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtosuoja
Syvyys5"
Korkeus8.75 "
MateriaaliPolyesteripäällystetty teräs
Leveys17.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9845
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMateriaaliLeveysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-9740 Langansuojus 15-1 / 2 x 20-1 / 2 x 6 tuumaa | AA7MXW 16D858 STI-97406"15.5 "Polyesteripäällystetty teräs20.5 "€116.48
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI 9640 Wire Guard 10-1/2 x 2-3/4 x 13-3/4 tuumaa | AF3QTG 8C245 STI 96402.75 "10.5 "Polyesteripäällystetty teräs13.75 "€68.05
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI 9649 Wire Guard 10-3/4 x 24-3/4 x 11-1/4 tuumaa | AF3QTH 8C246 STI 964911.25 "10.75 "Polyesteripäällystetty teräs26.75 "€180.19
TURVALLISUUSTEKNIIKKA INTERNATIONAL STI 9623 Wire Guard Beam Savuvaurion tulppa | AF4PKJ 9EKC8 STI 96236"6"Teräs6"€54.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-9644 lankasuoja 8-3/4 x 17-3/4 x 5 tuumaa
€120.86 / yksikkö