SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI 9649 Wire Guard 10-3/4 x 24-3/4 x 11-1/4 tuumaa | AF3QTH 8C246

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI 9649 lankasuoja 10-3/4 x 24-3/4 x 11-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3QTH Malli: STI 9649Ristiviite: 8C246

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€180.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtosuoja
Syvyys11.25 "
Korkeus10.75 "
MateriaaliPolyesteripäällystetty teräs
Leveys26.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)32.39
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMateriaaliLeveysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-9644 Langansuojus 8-3 / 4 x 17-3 / 4 x 5 tuumaa | AA7MXV 16D857 STI-96445"8.75 "Polyesteripäällystetty teräs17.75 "€120.86
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-9740 Langansuojus 15-1 / 2 x 20-1 / 2 x 6 tuumaa | AA7MXW 16D858 STI-97406"15.5 "Polyesteripäällystetty teräs20.5 "€116.48
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI 9640 Wire Guard 10-1/2 x 2-3/4 x 13-3/4 tuumaa | AF3QTG 8C245 STI 96402.75 "10.5 "Polyesteripäällystetty teräs13.75 "€68.05
TURVALLISUUSTEKNIIKKA INTERNATIONAL STI 9623 Wire Guard Beam Savuvaurion tulppa | AF4PKJ 9EKC8 STI 96236"6"Teräs6"€54.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI 9649 lankasuoja 10-3/4 x 24-3/4 x 11-1/4 tuumaa
€180.19 / yksikkö