Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNIIKKA KANSAINVÄLINEN STI-8100-W Savunilmaisimen vaurioitumistulpan kansi Valkoinen | AH3CCT 31CM66

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-8100-W savunilmaisimen vaurion tulpan kansi valkoinen

Varastossa
Tuote: AH3CCT Malli: STI-8100-WRistiviite: 31CM66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavunilmaisimen vauriotulpan kansi
VäriValkoinen
Syvyys3"
Sisällä ulkonaSisä- tai ulkokäyttöön
Materiaalipolykarbonaatti
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2948
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)23.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-8130 Savunilmaisimen vauriotulpan kansi selkeä | AH3CCP 31CM60 STI-8130Poista valinta5"€54.93
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-8100-BK Savunilmaisimen vaurioitumisen estotulppa Musta | AH3CCR 31CM65 STI-8100-BKMusta3"€46.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-8100-W savunilmaisimen vaurion tulpan kansi valkoinen
€47.45 / yksikkö