Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-8130 Savunilmaisimen vauriotulpan kansi selkeä | AH3CCP 31CM60

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-8130 savuilmaisimen vaurion tulpan kansi kirkas

Varastossa
Tuote: AH3CCP Malli: STI-8130Ristiviite: 31CM60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavunilmaisimen vauriotulpan kansi
VäriPoista valinta
Syvyys5"
Sisällä ulkonaSisä- tai ulkokäyttöön
Materiaalipolykarbonaatti
Asennuspinta
Käyttölämpötila.-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5262
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-8100-BK Savunilmaisimen vaurioitumisen estotulppa Musta | AH3CCR 31CM65 STI-8100-BKMusta3"€46.94
TURVALLISUUSTEKNIIKKA KANSAINVÄLINEN STI-8100-W Savunilmaisimen vaurioitumistulpan kansi Valkoinen | AH3CCT 31CM66 STI-8100-WValkoinen3"€47.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-8130 savuilmaisimen vaurion tulpan kansi kirkas
€54.93 / yksikkö