Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-6400WIR langaton uloskäynnin oven hälytyslaite | AA7MXR 16D849

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Langaton STI-6400WIR ulostulo-ovihälytyslaite

Varastossa
Tuote: AA7MXR Malli: STI-6400WIRRistiviite: 16D849

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistu oven hälytyksestä
HälytystyyppiKuuluva / Ilmoitus
Rungon halkaisija5.5 "
Rungon materiaalipolykarbonaatti
Kehon paksuus2"
Kattavuus1000 ft.
SylinterityyppiNäppäinlukko
desibeliä105dB
Oven luovutusEi käsin
Kotelopolykarbonaatti
Materiaalipolykarbonaatti
Virtalähde9V Akku
TyyppiLangaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8531800040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sireeni / torvi (dB) (105 tai 95)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-6400 Oven hälytyksen halkaisija 5 3/8 tuumaa | AA9KLK 1DPE1 STI-64005.375 "€157.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Langaton STI-6400WIR ulostulo-ovihälytyslaite
€225.95 / yksikkö