VESTIL EB-96 alumiininen yksiosainen E-rata, 96 tuuman jatke, hopea

Tuote: AG7RBZ Malli: EB-96
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€214.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtibaari
Koko2000 lbs.
Mitata14 ga.
Korkeus3.25 "
Pituus2.625 "
MittayksikötJOKA
Huoltokorkeusalue85 - 96 "
Palvelualue85 "- 96"
Letkun muotoNeliö
Letkun koko1 1 / 2 "
Leveys84.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)6.67
Laivan leveys (cm)215.27
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelualueHinta
VESTIL EB-102 alumiini yksiosainen E-Track, 102 tuuman jatke, hopea | AG7RBY EB-10292 "- 102"€200.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL EB-96 alumiininen yksiosainen E-rata, 96 tuuman jatke, hopea
€214.58 / yksikkö